Parker 12 F65ol-s | Döner Bağlantı Çinko Çelik Sae 3/4in | 1xcp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 12 F65OL-S Döner Bağlantılı Çinko Çelik Sae 3 / 4in | AB4DTL 1XCP3

PARKER 12 F65OL-S Döner Bağlantılı Çinko Çelik Sae 3/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4DTL Modeli: 12 F65OL-SÇapraz Referans: 1XCP3
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
€70.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz İplik Döner Bağlayıcı
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Bağlantı TürüKadın ORFS x SAE-ORB Erkek
Maks. Basınç6000 psi
Sıcaklık. menzil-30 ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7307199040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
PARKER 4 F65OL-S Düz Dişli Döner Konnektör, 9200 psi Maks. Basınç, 1/4 İnç Tüp Boyutu | AB4DTH 1XCN9 4 F65OL-S9200 psi1 / 4 "€30.94
PARKER 6 F65OL-S Döner Bağlantılı Çinko Çelik Sae 3 / 8in | AB4DTJ 1XCP1 6 F65OL-S9200 psi3 / 8 "€32.59
PARKER 8 F65OL-S Döner Bağlantılı Çinko Çelik Sae 1 / 2in | AB4DTK 1XCP2 8 F65OL-S9200 psi1 / 2 "€42.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 12 F65OL-S Döner Bağlantılı Çinko Çelik Sae 3/4 inç
€70.18 / Adet