Parker 12 Fnl-ss | Başlık 316 Paslanmaz Çelik Sıkıştırma 3/4 inç | 1ddp4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 12 FNL-SS Kapak 316 Paslanmaz Çelik Sıkıştırma 3 / 4in | AA9HKJ 1DDP4

PARKER 12 FNL-SS Başlık 316 Paslanmaz Çelik Sıkıştırma 3/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HKJ Modeli: 12 FNL-SSÇapraz Referans: 1DDP4
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
€276.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
Temel malzemeMetal
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu13
Bağlantı TürüSıkıştırma
Maks. Basınç6000 psi
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp Boyutugövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 4 FNL-S Kapak Çinko Çelik Sıkıştırma x Erkek Sae 1/4 x 9 / 16-18in | AA9HJZ 1DDN3 4 FNL-S1 / 4 "Çinko kaplamalı çelik9 / 16-18Sıkıştırma x Erkek SAE-ORB-9200 psi9 / 16-18 "-30 Derece ila 250 Derece F€4.59
PARKER 6 FNL-S Kapak Çinko Çelik Sıkıştırma x Sae 3/8 x 11 / 16-16in | AA9HKA 1DDN4 6 FNL-S3 / 8 "Çinko kaplamalı çelik11 / 16-16Sıkıştırma x Erkek SAE-ORB-9200 psi11 / 16-16 "-30 Derece ila 250 Derece F€7.02
PARKER 8 FNL-S Kapak Çinko Çelik Sıkıştırma x Sae 1/2 x 13 / 16-16in | AA9HKB 1DDN5 8 FNL-S1 / 2 "Çinko kaplamalı çelik13 / 16-16Sıkıştırma x Erkek SAE-ORB-9200 psi13 / 16-16 "-30 Derece ila 250 Derece F€10.88
PARKER 10 FNL-S Kapak Çinko Çelik Sıkıştırma x Erkek Sae 5/8 x 1-14in | AA9HKC 1DDN6 10 FNL-S5 / 8 "Çinko kaplamalı çelik1-14Sıkıştırma x Erkek SAE-ORB-6000 psi1-14 "-30 Derece ila 250 Derece F€12.93
PARKER 12 FNL-S Kapak Çinko Çelik Sıkıştırma x Sae 3/4 x 1-3 / 16-12in | AA9HKD 1DDN7 12 FNL-S3 / 4 "Çinko kaplamalı çelik13Sıkıştırma x Erkek SAE-ORB-6000 psi13 "-30 Derece ila 250 Derece F€18.57
PARKER 16 FNL-S Kapak Çinko Çelik Sıkıştırma x Erkek Sae 1 x 1-7 / 16-12in | AA9HKE 1DDN8 16 FNL-S1"Çinko kaplamalı çelik13Sıkıştırma x Erkek SAE-ORB-6000 psi13 "-30 Derece ila 250 Derece F€26.08
PARKER 4 FNL-SS Kapak 316 Paslanmaz Çelik Sıkıştırma 1 / 4in | AA9HKF 1DDN9 4 FNL-SS1 / 4 "316 Paslanmaz Çelik9 / 16-18Sıkıştırma-9200 psi--30 Derece ila 250 Derece F€104.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 12 FNL-SS Başlık 316 Paslanmaz Çelik Sıkıştırma 3/4 inç
€276.48 / Adet