Parker 1202-0002 | Somun Düzeneği Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3/8 inç | 2cgg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 1202-0002 Somun Grubu Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3 / 8in | AB9EDQ 2CGG8

PARKER 1202-0002 Somun Tertibatı Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3/8in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EDQ Model: 1202-0002Çapraz Referans: 2CGG8
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
€45.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Somun Montajı
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPFA, PTFE, ETFE
Bağlantı TürüSıkıştırma
Maks. Basınç225 psi
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 266 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "
UPC999572253856

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PARGRIP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
PARKER 1202-0012 Somun Grubu Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 8in | AB9EDN 2CGG6 1202-0012225 psi1 / 8 "€37.75
PARKER 1202-0001 Somun Grubu Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 4in | AB9EDP 2CGG7 1202-0001225 psi1 / 4 "€36.82
PARKER 1202-0003 Somun Grubu Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 2in | AB9EDR 2CGG9 1202-0003175 psi1 / 2 "€52.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 1202-0002 Somun Tertibatı Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3/8in
€45.81 / Adet