PARKER 1202P-6-6 Boru Bağlantı Elemanı, 3/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç
Madde: BT7QWQ
Modeli: 1202P-6-6
€8.59 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pirinç Boru Bağlantı Kiti |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Maks. İşletme basıncı | 1000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 121 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -53 ° C |
Shape | 90 Derece Dövme Dirsek |
stil | Dişi Borudan Erkek Boruya |
Konu Boyutu | 3 / 8 " |
Model | Bağlantı Türü | Hex Boyutu | uzunluk | Boru Boyutu | Shape | stil | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207ACBH-2 | FNPT | 15 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | Çapa Bağlantısı | Dişi Borudan Erkek Boruya | 1 / 8 " | €24.18 | |
207ACBHS-2 | FNPT | 15 / 16 " | 31 / 32 " | 5 / 8-18 | Kısa Çapa Kaplin | Dişi Borudan Erkek Boruya | 1 / 8 " | €18.28 | |
207ACBH-4 | FNPT | 1.125 " | 1.5 " | 1 / 4 " | Çapa Bağlantısı | Dişi Borudan Erkek Boruya | 1 / 4 " | €18.41 | |
207ACBHS-4 | FNPT | 1" | 15 / 16 " | 3 / 4-16 | Kısa Çapa Kaplin | Dişi Borudan Erkek Boruya | 1 / 4 " | €16.34 | |
207ACBH-6 | FNPT | 1.25 " | 1 5 / 16 " | 3 / 8 " | Çapa Bağlantısı | Dişi Borudan Erkek Boruya | 3 / 8 " | €27.01 | |
207ACBH-8 | FNPT | 1.375 " | 1.5 " | 1 / 2 " | Çapa Bağlantısı | Dişi Borudan Erkek Boruya | 1 / 2 " | €33.50 | |
207ACBH-12 | FNPT x MNPT | 1.5 " | 1.5 " | 3 / 4 " | Çapa Bağlantısı | Dişi Borudan Erkek Boruya | 3 / 4 " | €72.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00