Parker 1207-0003 | Tutucu Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/2 inç | 2cgh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 1207-0003 Tutucu Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 2in | AB9EDW 2CGH5

PARKER 1207-0003 Tutucu Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EDW Model: 1207-0003Çapraz Referans: 2CGH5
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
€15.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tutucu
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPFA, PTFE, ETFE
Bağlantı TürüSıkıştırma
Maks. Basınç175 psi
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 266 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PARGRIP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
PARKER 1207-0023 Tutucu Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 8in | AB9EDT 2CGH2 1207-0023225 psi1 / 8 "€12.46
PARKER 1207-0001 Tutucu Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 4in | AB9EDU 2CGH3 1207-0001225 psi1 / 4 "€13.14
PARKER 1207-0002 Tutucu Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3 / 8in | AB9EDV 2CGH4 1207-0002225 psi3 / 8 "€14.74
PARKER 1207-0004 Tutucu Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3 / 4in | AB9EDX 2CGH6 1207-0004150 psi3 / 4 "€16.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 1207-0003 Tutucu Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/2 inç
€15.36 / Adet