Parker 144f-3 | Rakor Tee, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | 1vdy4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 144F-3 Rakor Tee, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZC 1VDY4

PARKER 144F-3 Rakor T, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TZC Modeli: 144F-3Çapraz Referans: 1VDY4
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
€110.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birlik Tee
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüparlama
Flare İplik Boyutu3 / 8-24
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç450 - 2800 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 10ET10-B Union Tee Pirinç A-lok x A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZVE 1PZU9 10ET10-BPirinçA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1"--40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "1€106.39
PARKER 10-10-10 JBZ-B Birlik Tee Pirinç Cpi x Cpi x Cpi 5 / 8in | AB3 VE 1RAA3 10-10-10 JBZ-BPirinçCPI (TM) x CPI (TM) x CPI (TM)-1"--40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "1€113.06
PARKER 144F-5 Rakor Tee, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZD 1VDY5 144F-5Pirinçparlama1 / 2-20-450 - 2800 psi-65 Derece ila 250 Derece F5 / 16 "10€212.52
PARKER 12ET12-316-GR Union Tee 316 Paslanmaz Çelik A-lok x A-lok x A-lok 3 / 4in | AC2JBM 2KKZ1 / 12ET12-316 12ET12-316-GR316 Paslanmaz ÇelikA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1-1 / 16 '"--425 Derece ila 1200 Derece F3 / 4 "1€234.48
PARKER 16ET16-316-GR Union Tee 316 Paslanmaz Çelik A-lok x A-lok x A-lok 1in | AC2JBN 2KKZ2 / 16ET16-316 16ET16-316-GR316 Paslanmaz ÇelikA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1.375 "--425 Derece ila 1200 Derece F1"1€501.74
PARKER 144F-4 Rakor Tee, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YHU 2P163 144F-4Pirinçparlama7 / 16-20-1400 psi-65 Derece ila 250 Derece F1 / 4 "10€63.71
PARKER 144F-6 Rakor Tee, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YHV 2P164 144F-6Pirinçparlama5 / 8-18-1000 psi-65 Derece ila 250 Derece F3 / 8 "10€133.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 144F-3 Rakor T, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç
€110.25 / paket