Parker 149f-6-8 | Dövme Erkek Dirsek, 90 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | 2p195 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 149F-6-8 Dövme Erkek Dirsek, 90 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YKD 2P195

PARKER 149F-6-8 Dövme Erkek Dirsek, 90 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YKD Modeli: 149F-6-8Çapraz Referans: 2P195

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€128.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dövme Erkek Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüİşaret fişeği x MNPT
Flare İplik Boyutu5 / 8-18
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuParlama tipiMaks. BasınçBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 149F-3-2 Dövme Erkek Dirsek, 90 Derece, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZM 1VDZ6 149F-3-23 / 8-2445 Dereceleri450 - 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€59.06
PARKER 149F-4-2 Dövme Erkek Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZN 1VDZ7 149F-4-27 / 16-2045 Dereceleri450 - 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "10€48.04
PARKER 149F-4-4 Dövme Erkek Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZP 1VDZ8 149F-4-47 / 16-2090 Dereceleri450 - 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€69.30
PARKER 149F-4-6 Dövme Erkek Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZQ 1VDZ9 149F-4-67 / 16-2045 Dereceleri450 - 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€182.54
PARKER 149F-5-2 Dövme Erkek Dirsek, 90 Derece, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UCR 1VEA1 149F-5-21 / 2-2045 Dereceleri450 - 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10€106.31
PARKER 149F-5-4 Dövme Erkek Dirsek, 90 Derece, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UCT 1VEA2 149F-5-41 / 2-2045 Dereceleri450 - 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€127.75
PARKER 149F-6-2 Dövme Erkek Dirsek, 90 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UCW 1VEA6 149F-6-25 / 8-1845 Dereceleri450 - 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€102.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 149F-6-8 Dövme Erkek Dirsek, 90 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç
€128.01 / paket