Parker 151f-8-6 | Erkek Run Tee, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | 1veb9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 151F-8-6 Erkek Run Tee, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UDH 1VEB9

PARKER 151F-8-6 Erkek Run T, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3UDH Modeli: 151F-8-6Çapraz Referans: 1VEB9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€255.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Run Tee
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüİşaret fişeği x MNPT
Flare İplik Boyutu3 / 4-16
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç450 - 2800 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.89
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüFlare İplik BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 151F-4-2 Erkek Run Tee, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UDD 1VEB5 151F-4-2İşaret fişeği x MNPT7 / 16-20450 - 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "10€104.12
PARKER 151F-4-4 Erkek Run Tee, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UDE 1VEB6 151F-4-4İşaret fişeği x MNPT7 / 16-20450 - 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€145.79
PARKER 151F-6-4 Erkek Run Tee, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UDF 1VEB7 151F-6-4İşaret fişeği x MNPT5 / 8-18450 - 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "10€234.06
PARKER 151F-6-6 Erkek Run Tee, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UDG 1VEB8 151F-6-6İşaret fişeği x MNPT5 / 8-18450 - 2800 psi3 / 8 "3 / 8 "10€220.59
PARKER 151F-8-8 Erkek Run Tee, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BTK 5WRU7 151F-8-8parlama3 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "1€45.39
PARKER 151F-10-8 Erkek Run Tee, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BTL 5WRU8 151F-10-8parlama7 / 8-14650 psi1 / 2 "5 / 8 "1€52.66
PARKER 371PTC-8-4 Erkek Run Tee, Kompozit, NPTF x Bas-Bağlan x Bas-Bağlan | CT7HLX 48MA29 371PTC-8-4-----1€43.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 151F-8-6 Erkek Run T, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç
€255.50 / paket