Parker 155f-8 | Rakor Dirsek, 90 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | 2p169 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 155F-8 Rakor Dirsek, 90 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YJA 2P169

PARKER 155F-8 Rakor Dirsek, 90 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YJA Modeli: 155F-8Çapraz Referans: 2P169

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€134.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Union Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüParlama x Parlama
Flare İplik Boyutu3 / 4-16
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç750 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuMaks. Basınçtüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 155F-5 Rakor Dirsek, 90 Derece, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UDJ 1VEC2 155F-51 / 2-20450 - 2800 psi5 / 16 "10€111.13
PARKER 155F-4 Rakor Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YHY 2P167 155F-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10€90.13
PARKER 155F-6 Rakor Dirsek, 90 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YHZ 2P168 155F-65 / 8-181000 psi3 / 8 "10€94.93
PARKER 155F-10 Rakor Dirsek, 90 Derece, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YJB 2P170 155F-107 / 8-14650 psi5 / 8 "10€227.85
PARKER 155F-3 Rakor Dirsek, 90 Derece, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BTN 5WRV0 155F-33 / 8-241900 psi3 / 16 "1€22.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 155F-8 Rakor Dirsek, 90 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç
€134.11 / paket