Parker 159f-8-6 | Erkek Dirsek, 45 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | 1ved4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 159F-8-6 Erkek Dirsek, 45 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UDP 1VED4

PARKER 159F-8-6 Erkek Dirsek, 45 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3UDP Modeli: 159F-8-6Çapraz Referans: 1VED4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€92.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 45 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüİşaret fişeği x FNPT
Flare İplik Boyutu3 / 4-16
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç450 - 2800 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüFlare İplik BoyutuParlama tipiMaks. BasınçBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 159F-10-8 Erkek Dirsek, 45 Derece, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UDK 1VEC3 159F-10-8İşaret fişeği x MNPT7 / 8-1445 Dereceleri450 - 2800 psi1 / 2 "5 / 8 "10€181.35
PARKER 159F-4-4 Erkek Dirsek, 45 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UDL 1VEC7 159F-4-4İşaret fişeği x FNPT7 / 16-2045 Dereceleri450 - 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€194.47
PARKER 159F-8-8 Erkek Dirsek, 45 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UDQ 1VED6 159F-8-8İşaret fişeği x FNPT3 / 4-1645 Dereceleri450 - 2800 psi1 / 2 "1 / 2 "10€184.89
PARKER 159F-10-6 Erkek Dirsek, 45 Derece, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BUU 5WRY4 159F-10-6İşaret fişeği x MNPT7 / 8-1445 Dereceleri650 psi3 / 8 "5 / 8 "10€250.25
PARKER 2591FHD-3-2 Erkek Dirsek 45 Derece 3/16 İnç 1/8 İnç - 10'lu Paket | AE9GKB 6JLH7 2591FHD-3-2İşaret fişeği x MNPS3 / 8-24Ters1900 psi1 / 8 "3 / 16 "10€352.60
PARKER 2591FHD-4-2 Erkek Dirsek 45 Derece 1/4 İnç 1/8 İnç - 10'lu Paket | AE9GKC 6JLH8 2591FHD-4-2İşaret fişeği x MNPS7 / 16-24Ters1400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€284.38
PARKER 2591FHD-6-4 Erkek Dirsek 45 Derece 3/8 İnç 1/4 İnç - 10'lu Paket | AE9GKD 6JLH9 2591FHD-6-4İşaret fişeği x MNPS5 / 8-18Ters1000 psi1 / 4 "3 / 8 "10€303.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 159F-8-6 Erkek Dirsek, 45 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç
€92.93 / paket