Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 16-8 RB-S Redüksiyon Burç 1 İnç x 1/2 İnç 4900 Psi | AF7GXB 20ZA06

PARKER 16-8 RB-S Azaltıcı Burç 1 İnç x 1/2 İnç 4900 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GXB Modeli: 16-8 RB-SÇapraz Referans: 20ZA06
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
€40.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Burçların Azaltılması
gövde MalzemesiKarbon çelik
SınıfBoru montajı
uymaASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Bağlantı TürüNPT
Hex Boyutu1.375 "
Maks. Basınç4900 psi
Boru Boyutu1 "x 1 / 2"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307994000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 12-8 RB-B Redüksiyonlu Burç 3/4 İnç x 1/2 İnç 2800 Psi | AF7GWA 20YZ81 12-8 RB-BPirinçNPT Erkek x NPT Dişi1.125 "2800 psi3 / 4 "x 1 / 2"-40 Derece ila 400 Derece F€40.71
PARKER 12-8 RB-S Redüksiyonlu Burç 3/4 İnç x 1/2 İnç 5200 Psi | AF7GXA 20ZA05 12-8 RB-SKarbon çelikNPT1.125 "5200 psi3 / 4 "x 1 / 2"-20 Derece ila 450 Derece F€34.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 16-8 RB-S Azaltıcı Burç 1 İnç x 1/2 İnç 4900 Psi
€40.41 / Adet