Parker 164pmt-6 | Birleştirme Tee 3/8 In | 11k694 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 164PMT-6 Rakor Tişört 3/8 In | AA3GLD 11K694

PARKER 164PMT-6 Rakor T 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GLD Modeli: 164PMT-6Çapraz Referans: 11K694
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
€26.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birlik Tee
Yaş GrubuYetişkin
RenkPirinç
BağlantısıTüp x Tüp x Tüp
Conta MalzemesiBuna N
Cinsiyetüniseks
uzunluk2.42 "
MalzemePirinç
Basınç250 PSI
beden3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "
TipBağlanmak için Bas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukSıcaklık. menziltüp BoyutuTippaket adetÜcret
PARKER 164PMT-6-6-4 Birleşim Tee 3/8 x 1/4 inç | AA3GLE 11K695 164PMT-6-6-42.42 "-40 ila 200 Derece F3/8 x 1/4 "Bağlanmak için Bas1€52.45
PARKER 364PTC-6-6-5 / 32 Birlik Tee 3/8 x 3/8 x 5/32 İnç - 10'lu Paket | AA7ZYV 16W615 364PTC-6-6-5/321.99 "-40 Derece ila 200 Derece F3/8 x 3/8 x 5/32 "DOT Uydurma10€412.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 164PMT-6 Rakor T 3/8 İnç
€26.15 / Adet