Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 171P-4-4 Run Tee, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3WXC 1VPG5

PARKER 171P-4-4 Run T, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WXC Modeli: 171P-4-4Çapraz Referans: 1VPG5
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
€144.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sıkıştırma Montaj
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüSıkıştırma x MNPT
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.65 Derece C
Maks. Basınç150 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-17 ° C
Somun MalzemesiPirinç
Boru Boyutu1 / 4 "
ShapeTee'yi Çalıştır
Kol MalzemesiPirinç, Asetal Kopolimer
stilBorudan Boruya
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 150 Derece F
Dış Çap Tüp.1 / 4 "
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Çalışma sıcaklığı.Temel malzemegövde MalzemesiBoru BoyutuShapestilSıcaklık. menzilDış Çap Tüp.paket adetÜcret
PARKER 60C-12 Kılıf, 3/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 ° CMetalPirinç-kolTüp-65 Derece ila 250 Derece F3 / 4 "10€24.89
PARKER 60C-2 Kılıf, 1/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 ° CMetalPirinç-kolTüp-65 Derece ila 250 Derece F1 / 8 "10€6.42
PARKER 60C-3 Kılıf, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 ° CMetalPirinç-kolTüp-65 Derece ila 250 Derece F3 / 16 "10€5.92
PARKER 60C-5 Kılıf, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 ° CMetalPirinç-kolTüp-65 Derece ila 250 Derece F5 / 16 "10€7.65
PARKER 60PT-10 Kılıf, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 ° CPlastikasetal-kolTüp-65 Derece ila 250 Derece F5 / 8 "10€10.88
PARKER 60PT-4 Kılıf, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 ° CPlastikasetal-kolTüp-65 Derece ila 250 Derece F1 / 4 "10€6.31
PARKER 60PT-5 Kılıf, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 ° CPlastikasetal-kolTüp-65 Derece ila 250 Derece F5 / 16 "10€9.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 171P-4-4 Run T, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç
€144.36 / paket