Parker 189pmtr6-4-6 | Çift Bağlantı Noktalı M Dirsek 90 Derece 3/8 X 1/4 In | 11k707 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 189PMTR6-4-6 Çift Bağlantı Noktalı M Dirsek 90 Derece 3/8 x 1/4 In | AA3GLR 11K707

PARKER 189PMTR6-4-6 Çift Bağlantı Noktalı M Dirsek 90 Derece 3/8 x 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GLR Modeli: 189PMTR6-4-6Çapraz Referans: 11K707
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
€56.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Bağlantı Noktalı Erkek Dirsek, 90 Derece
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
uymaSAEJ2494, DOT FMVSS 571.106
Bağlantı TürüTüp x Tüp x MNPT
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Basınç250 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "x 1 / 4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
PARKER 189PMTR6-6-4 Çift Bağlantı Noktalı M Dirsek 90 Derece 3/8 x 3 / 8in | AA3GLT 11K708 189PMTR6-6-41 / 8 "3 / 8 "€54.76
PARKER 189PMTR6-6-6 Çift Bağlantı Noktalı M Dirsek 90 Derece 3/8 x 3/8 In | AA3GLU 11K709 189PMTR6-6-63 / 8 "3 / 8 "€55.82
PARKER 189PMTR10-4-6 Çift Bağlantı Noktalı M Dirsek 90 Derece 5/8 x 1/4 In | AA3GLV 11K710 189PMTR10-4-63 / 8 "5 / 8 "x 1 / 4"€56.46
PARKER 189PMTR10-6-6 Çift Bağlantı Noktalı M Dirsek 90 Derece 5/8 x 3/8 In | AA3GLW 11K711 189PMTR10-6-63 / 8 "5 / 8 "x 3 / 8"€51.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 189PMTR6-4-6 Çift Bağlantı Noktalı M Dirsek 90 Derece 3/8 x 1/4 In
€56.04 / Adet