Parker 1nu1-316 | Somun Paslanmaz Çelik A-lok 1/16 İnç | 20yx76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 1NU1-316 Somun Paslanmaz Çelik A-lok 1/16 İnç | AF7GLH 20YX76

PARKER 1NU1-316 Somun Paslanmaz Çelik A-lok 1/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GLH Modeli: 1NU1-316Çapraz Referans: 20YX76
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
€15.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fındık
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 16 "
Bağlantı TürüA-LOK (R)
Hex Boyutu3 / 8 "
Maks. Basınç16,800 psi
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)4.14
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7415338550

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
PARKER 1 BZ-SS Somun Paslanmaz Çelik Cpi Sıkıştırma 1/16 İnç | AF7GRM 20YY98 1 BZ-SS1 / 16 "CPI (TM) Sıkıştırma3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€16.45
PARKER 3 BZ-SS Somun Paslanmaz Çelik Cpi Sıkıştırma 3/16 İnç | AF7GTP 20YZ24 3 BZ-SS3 / 16 "CPI (TM) Sıkıştırma1 / 2 "10,300 psi3 / 16 "€9.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 1NU1-316 Somun Paslanmaz Çelik A-lok 1/16 İnç
€15.75 / Adet