Parker 2-2-2 St-ss | Street Tee 1/8 İnç Npt Erkek/dişi Ss | 5unj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 2-2-2 ST-SS Sokak Tee 1/8 İnç Npt Erkek / dişi Ss | AE6QRD 5UNJ4

PARKER 2-2-2 ST-SS Street Tee 1/8 İnç Npt Erkek/dişi Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QRD Modeli: 2-2-2 ST-SSÇapraz Referans: 5UNJ4
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
€82.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Tee
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı TürüMNPT x FNPT x FNPT
Hex Boyutu9 / 16 "
Maks. Basınç5500 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 12-12-12 ST-SS Street Tee 316 Paslanmaz Çelik 3/4 In | AA6PVQ 14M060 12-12-12 ST-SS316 Paslanmaz ÇelikFNPT x MNPT x FNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€556.38
PARKER 4-4-4 ST-SS Sokak Tee Boru Ölçüsü 1/4 İnç Altıgen Boyut 3/4 | AA9HUE 1DGL3 4-4-4 ST-SS316 Paslanmaz ÇelikFNPT x MNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€86.36
PARKER 6-6-6 ST-SS Sokak Tee Boru Boyutu 3/8 İnç Altıgen Boyut 7/8 | AA9HUF 1DGL4 6-6-6 ST-SS316 Paslanmaz ÇelikFNPT x MNPT x FNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€145.91
PARKER 8-8-8 ST-SS Sokak Tee Boru 1/2 İnç Altıgen 1 1/16 | AA9HUG 1DGL5 8-8-8 ST-SS316 Paslanmaz ÇelikFNPT x MNPT x FNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€201.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 2-2-2 ST-SS Street Tee 1/8 İnç Npt Erkek/dişi Ss
€82.36 / Adet