Parker 2-2 Mcn-ss | Yakın Nipel 1/8 İnç Npt Erkek Paslanmaz Çelik | 5unh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 2-2 MCN-SS Yakın Nipel 1/8 İnç Npt Erkek Paslanmaz Çelik | AE6QQU 5UNH5

PARKER 2-2 MCN-SS Kapalı Nipel 1/8 İnç Npt Erkek Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QQU Modeli: 2-2 MCN-SSÇapraz Referans: 5UNH5
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
€17.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın Boru Nipeli
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
uzunluk1 / 8 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç9100 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 2-2 MCN-SS Kapalı Nipel 1/8 İnç Npt Erkek Paslanmaz Çelik
€17.48 / Adet