Parker 2-2 Rab | Redüksiyon Adaptörü 1/8 İnç X 1/8 İnç 4000 Psi | 20yz88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 2-2 RA-B Redüksiyon Adaptörü 1/8 İnç x 1/8 İnç 4000 Psi | AF7GWH 20YZ88

PARKER 2-2 RA-B Redüksiyon Adaptörü 1/8 İnç x 1/8 İnç 4000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GWH Modeli: 2-2 RA-BÇapraz Referans: 20YZ88
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
€20.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
gövde MalzemesiPirinç
SınıfBoru montajı
uymaASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Hex Boyutu5 / 8 "
uzunluk1.031 "
Maks. Basınç4000 psi
Delik Sayısı1
Dış Çap.1 / 8 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER VS222P-2-2 Redüktör Adaptör Pirinç 1/8 İnç x 1/8 İnç | AA6HGH 13Y817 VS222P-2-29 / 16 "7 / 8 "1000 psi-1 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€2.40
PARKER VS222P-2-2-112 Redüktör Adaptör Pirinç 1/8 İnç x 1/8 İnç | AA6HGJ 13Y818 VS222P-2-2-1129 / 16 "1.75 "1000 psi-1 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€8.10
PARKER VS222P-6-6 Redüktör Adaptör Pirinç 3/8 İnç x 3/8 İnç | AA6HGN 13Y822 VS222P-6-67 / 8 "1.25 "1000 psi-3 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€7.82
PARKER 4-4 RA-B Redüksiyon Adaptörü 1/4 İnç x 1/4 İnç 4300 Psi | AF7GWM 20YZ92 4-4 RA-B3 / 4 "1 13 / 32 "4300 psi1 / 4 "1 / 4 "-40 Derece ila 400 Derece F€28.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 2-2 RA-B Redüksiyon Adaptörü 1/8 İnç x 1/8 İnç 4000 Psi
€20.19 / Adet