Parker 2 Cp-b | Boru Başlığı Pirinç 1/8 İnç Npt | 1dgr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 2 CP-B Boru Başlığı Pirinç 1/8 İnç Npt | AA9HVJ 1DGR4

PARKER 2 CP-B Boru Başlığı Pirinç 1/8 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HVJ Modeli: 2 CP-BÇapraz Referans: 1DGR4
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
€14.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu9 / 16 "
uzunluk0.75 "
Maks. Basınç4000 psi
Boru Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4 CP-B Boru Başlığı Pirinç 1/4 İnç Npt | AA9HVK 1DGR5 4 CP-B3 / 4 "0.91 "4300 psi1 / 4 "€17.06
PARKER 6 CP-B Boru Başlığı Pirinç 1/2 İnç Npt | AA9HVL 1DGR6 6 CP-B1-1 / 16 "1.03 "3600 psi1 / 2 "€26.39
PARKER 8 CP-B Boru Kapaklı Boru 1/2 İnç Altıgen 1 1/16 | AA9HVM 1DGR7 8 CP-B1-1 / 16 "1.34 "3600 psi1 / 2 "€31.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 2 CP-B Boru Başlığı Pirinç 1/8 İnç Npt
€14.84 / Adet