Parker 2 Tz-b | Yüksük Pirinç Cpi Sıkıştırma 1/8 İnç | 20yz11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 2 TZ-B Yüksüklü Pirinç Cpi Sıkıştırma 1/8 İnç | AF7GTA 20YZ11

PARKER 2 TZ-B Yüksük Pirinç Cpi Sıkıştırma 1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GTA Modeli: 2 TZ-BÇapraz Referans: 20YZ11
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
€5.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+yüksük
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiPirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 8 "
Bağlantı TürüCPI (TM) Sıkıştırma
Maks. Basınç3600 psi
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7415338550

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemegövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
PARKER 6 TZ-B Yüksüklü Pirinç Cpi 3 / 8in | AB3ANF 1RAA7 6 TZ-BMetalPirinç-CPI (TM)--40 Derece ila 400 Derece F3 / 8 "€6.09
PARKER 10 TZ-B Yüksüklü Pirinç Cpi 5 / 8in | AB3ANH 1RAC2 10 TZ-BMetalPirinç-CPI (TM)--40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "€11.31
PARKER 10 TZ-SS Yüksük 316 Paslanmaz Çelik Cpi 5 / 8in | AD7ABR 4CWY1 / 10 TZ-SS-GR 10 TZ-SSMetal316 Paslanmaz Çelik-CPI (TM)--425 Derece ila 1200 Derece F5 / 8 "€15.50
PARKER 12 TZ-B Yüksüklü Pirinç Sıkıştırma 3 / 4in | AD7AET 4CXG9 / 12 TZ-B-GR 12 TZ-BMetalPirinç-Sıkıştırma--40 Derece ila 400 Derece F3 / 4 "€14.75
PARKER 16 TZ-B Yüksük Pirinç Sıkıştırma 1 inç | AD7AFB 4CXJ3 / 16 TZ-B-GR 16 TZ-BMetalPirinç-Sıkıştırma--40 Derece ila 400 Derece F1"€22.58
PARKER 1 TZ-B Yüksük Pirinç Cpi Sıkıştırma 1/16 İnç | AF7GRN 20YY99 1 TZ-BPirinçPirinç1 / 16 "CPI (TM) Sıkıştırma5400 psi-40 Derece ila 400 Derece F1 / 16 "€8.57
PARKER 3 TZ-SS Yüksük Paslanmaz Çelik Cpi Sıkıştırma 3/16 İnç | AF7GTT 20YZ27 3 TZ-SSPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik3 / 16 "CPI (TM) Sıkıştırma10,300 psi-425 Derece ila 1200 Derece F3 / 16 "€11.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 2 TZ-B Yüksük Pirinç Cpi Sıkıştırma 1/8 İnç
€5.78 / Adet