Parker 20-4-5/32 | Hortum Ucu Bağlantısı, Fiş, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | 2gue6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 20-4-5/32 Hortum Uç Bağlantısı, Fiş, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB9YZL 2GUE6

PARKER 20-4-5/32 Hortum Başlı Bağlantı Elemanı, Tapa, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9YZL Modeli: 20-4-5/32Çapraz Referans: 2GUE6
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
€4.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Diken
Barb Boyutu0.170 "ve 0.096"
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
RenkPirinç
Bağlantı TürüDikenli
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.32 Derece C
Maks. Basınç150 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-53 ° C
Shapefiş
stilTüp
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 90 Derece F
Tüp malzemesipolietilen
Dış Çap Tüp.1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilBarb BoyutuBağlantı TürüDış Çap Tüp.Hex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuShapeÜcret
PARKER 20-4 Hortum Ucu, Pnömatik, 1/4 İnç Boru Dış Çapı | AB9YZK 2GUE5 20-4-65 Derece ila 90 Derece F0.17 "Dikenli1 / 4 "-150 psi-fiş€4.00
PARKER 20-6 Hortum Ucu, Pnömatik, 3/8 İnç Boru Dış Çapı | AB9YZM 2GUE7 20-6-65 Derece ila 90 Derece F0.25 "Dikenli3 / 8 "-150 psi-fiş€6.38
PARKER 20-8 Hortum Ucu, Pnömatik, 1/2 İnç Boru Dış Çapı | AB9YZN 2GUE8 20-8-65 Derece ila 75 Derece F0.377 "Dikenli1 / 2 "-100 psi-fiş€7.77
PARKER 22-4 Hortum Ucu, Pnömatik, 1/4 İnç Boru Dış Çapı | AB9YZP 2GUF1 22-4-65 Derece ila 90 Derece F0.170 "0.170 x"Dikenli x Dikenli1 / 4 "-150 psi-sendika€2.10
PARKER 224-4 Hortum Uç Bağlantısı, T, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB9YZQ 2GUF2 224-4-65 Derece ila 90 Derece F0.170 "x 0.170" x 0.170 "Dikenli x Dikenli x Dikenli1 / 4 "-150 psi-T şeklinde€7.73
PARKER 224-4-4-5/32 Hortum Uç Bağlantısı, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB9YZR 2GUF3 224-4-4-5/32-65 Derece ila 90 Derece F0.170 "x 0.170" x 0.096 "Dikenli1 / 4 "-150 psi-T şeklinde€10.57
PARKER 224-5/32 Hortum Uç Bağlantısı, 5/32 İnç Dış Çap, Pirinç | AB9YZT 2GUF4 224-5 / 32-65 Derece ila 90 Derece F0.096 "0.096 x"Dikenli x Dikenli x Dikenli5 / 32 "-150 psi-T şeklinde€9.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 20-4-5/32 Hortum Başlı Bağlantı Elemanı, Tapa, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç
€4.23 / Adet