Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 207P-8 Boru Bağlantı Elemanı, 1/2 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AA6HJX 13Y876

PARKER 207P-8 Boru Bağlantı Elemanı, 1/2 İnç Diş Ebatlı, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6HJX Modeli: 207P-8Çapraz Referans: 13Y876
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
€10.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pirinç Boru Bağlantı Kiti
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu1-1 / 16 "
uzunluk1.5 "
Maks. İşletme basıncı1000 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.121 Derece C
Maks. Basınç1000 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-53 ° C
Boru Boyutu1 / 2 "
ShapeBağlama
stilDişi Borudan Dişi Boruya
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuuzunlukBoru BoyutuShapestilKonu BoyutuÜcret
PARKER 207ACBH-2 Boru Bağlantı Elemanı, 1/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AA6HJK 13Y865 207ACBH-2FNPT15 / 16 "1.5 "1 / 8 "Çapa BağlantısıDişi Borudan Erkek Boruya1 / 8 "€24.18
PARKER 207ACBHS-2 Boru Bağlantı Elemanı, 1/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AA6HJL 13Y866 207ACBHS-2FNPT15 / 16 "31 / 32 "5 / 8-18Kısa Çapa KaplinDişi Borudan Erkek Boruya1 / 8 "€18.28
PARKER 207ACBH-4 Boru Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AA6HJM 13Y867 207ACBH-4FNPT1.125 "1.5 "1 / 4 "Çapa BağlantısıDişi Borudan Erkek Boruya1 / 4 "€18.41
PARKER 207ACBHS-4 Boru Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AA6HJN 13Y868 207ACBHS-4FNPT1"15 / 16 "3 / 4-16Kısa Çapa KaplinDişi Borudan Erkek Boruya1 / 4 "€16.34
PARKER 207ACBH-6 Boru Bağlantı Elemanı, 3/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AA6HJP 13Y869 207ACBH-6FNPT1.25 "1 5 / 16 "3 / 8 "Çapa BağlantısıDişi Borudan Erkek Boruya3 / 8 "€27.01
PARKER 207ACBH-8 Boru Bağlantı Elemanı, 1/2 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AA6HJQ 13Y870 207ACBH-8FNPT1.375 "1.5 "1 / 2 "Çapa BağlantısıDişi Borudan Erkek Boruya1 / 2 "€33.50
PARKER 207ACBH-12 Boru Bağlantı Elemanı, 3/4 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AA6HJR 13Y871 207ACBH-12FNPT x MNPT1.5 "1.5 "3 / 4 "Çapa BağlantısıDişi Borudan Erkek Boruya3 / 4 "€72.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 207P-8 Boru Bağlantı Elemanı, 1/2 İnç Diş Ebatlı, Pirinç
€10.87 / Adet