Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 215PNL-4-20 Boru Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Pirinç | BT6TGE

PARKER 215PNL-4-20 Boru Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Diş Ebatlı, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: BT6TGE Modeli: 215PNL-4-20

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€5.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pirinç Boru Bağlantı Kiti
gövde MalzemesiPirinç
uzunluk2"
Maks. İşletme basıncı1000 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.121 Derece C
Min. Çalışma sıcaklığı.-53 ° C
ShapeUzun Emzik
stilErkek Boru
Konu Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuuzunlukBoru BoyutuShapestilKonu BoyutuÜcret
PARKER 207ACBH-2 Boru Bağlantı Elemanı, 1/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AA6HJK 13Y865 207ACBH-2FNPT15 / 16 "1.5 "1 / 8 "Çapa BağlantısıDişi Borudan Erkek Boruya1 / 8 "€24.18
PARKER 207ACBHS-2 Boru Bağlantı Elemanı, 1/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AA6HJL 13Y866 207ACBHS-2FNPT15 / 16 "31 / 32 "5 / 8-18Kısa Çapa KaplinDişi Borudan Erkek Boruya1 / 8 "€18.28
PARKER 207ACBH-4 Boru Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AA6HJM 13Y867 207ACBH-4FNPT1.125 "1.5 "1 / 4 "Çapa BağlantısıDişi Borudan Erkek Boruya1 / 4 "€18.41
PARKER 207ACBHS-4 Boru Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AA6HJN 13Y868 207ACBHS-4FNPT1"15 / 16 "3 / 4-16Kısa Çapa KaplinDişi Borudan Erkek Boruya1 / 4 "€16.34
PARKER 207ACBH-6 Boru Bağlantı Elemanı, 3/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AA6HJP 13Y869 207ACBH-6FNPT1.25 "1 5 / 16 "3 / 8 "Çapa BağlantısıDişi Borudan Erkek Boruya3 / 8 "€27.01
PARKER 207ACBH-8 Boru Bağlantı Elemanı, 1/2 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AA6HJQ 13Y870 207ACBH-8FNPT1.375 "1.5 "1 / 2 "Çapa BağlantısıDişi Borudan Erkek Boruya1 / 2 "€33.50
PARKER 207ACBH-12 Boru Bağlantı Elemanı, 3/4 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AA6HJR 13Y871 207ACBH-12FNPT x MNPT1.5 "1.5 "3 / 4 "Çapa BağlantısıDişi Borudan Erkek Boruya3 / 4 "€72.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 215PNL-4-20 Boru Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Diş Ebatlı, Pirinç
€5.32 / Adet