Parker 22-chbhh-006-1 | Mini Kapsül Yarım 0.25 Gpm 0.6 Mikron | 4nvx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 22-CHBHH-006-1 Mini Kapsül Yarım 0.25 Gpm 0.6 Mikron | AD9AAH 4NVX1

PARKER 22-CHBHH-006-1 Yarım Mini Kapsül 0.25 Gpm 0.6 Mikron

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9AAH Modeli: 22-CHBHH-006-1Çapraz Referans: 4NVX1
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
€142.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Kapsül
Bağlantı boyutu1/2 "Hortum Ucu
Çap2.72
Giriş Bağlantısı1/2 "Hortum Ucu
uzunluk5.66 "
Maks. akış0.25 GPM
Maks. İşletme basıncı70 psi
Maks. Basınç70 psi
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.75 F
mikron0.60
Çıkış Bağlantısı1/2 "Hortum Ucu
Gözenek büyüklüğü0.60 mikron
bedenYarım

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuuzunlukmikronÜcret
PARKER 22-CHBHH-012-1 Mini Kapsül Yarım 0.25 Gpm 1.2 Mikron | AD9AAJ 4NVX4 22-CHBHH-012-11/2 "Hortum Ucu5.66 "1.20€136.76
PARKER 22-CHBJJ-050-1 Mini Kapsül Yarım 0.25 Gpm 5 Mikron | AD9AAL 4NVY1 22-CHBJJ-050-11/2 "(M) NPT5.28 "5€134.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 22-CHBHH-006-1 Yarım Mini Kapsül 0.25 Gpm 0.6 Mikron
€142.98 / Adet