Parker 2441fhd-5 | Union Tee Ters 5/16 İnç - Pk10 | 6jlg4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 2441FHD-5 Union Tee Ters 5/16 İnç - 10'lu Paket | AE9GJR 6JLG4

PARKER 2441FHD-5 Union Tee Ters 5/16 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9GJR Modeli: 2441FHD-5Çapraz Referans: 6JLG4
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
€221.73 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birlik Tee
gövde MalzemesiPirinç
uymaSAE J512
Bağlantı Türüİşaret fişeği x MNPS
Flare İplik Boyutu1 / 2-20
Parlama tipiTers
Maks. Basınç1200 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüFlare İplik BoyutuParlama tipiMaks. Basınçtüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 144F-12 Union Tee 45 Derece Pirinç Flare 3/4 İnç | AE7BTP 5WRV1 144F-12parlama1 / 16-1445 Dereceleri650 psi3 / 4 "1€65.13
PARKER 2441FHD-3 Ters Çevrilmiş Union Tee 3/16 İnç - 10'lu Paket | AE9GJP 6JLG2 2441FHD-3İşaret fişeği x MNPS3 / 8-24Ters1900 psi3 / 16 "10€135.91
PARKER 2441FHD-4 Union Tee Ters 1/4 İnç - 10'lu Paket | AE9GJQ 6JLG3 2441FHD-4İşaret fişeği x MNPS7 / 16-24Ters1400 psi1 / 4 "10€195.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 2441FHD-5 Union Tee Ters 5/16 İnç - 10'lu Paket
€221.73 / paket