Parker 2491fhd-4-2 | Erkek Dirsek 90 Derece 1/4 İnç 1/8 İnç - 10'lu Paket | 6jlg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 2491FHD-4-2 Erkek Dirsek 90 Derece 1/4 İnç 1/8 İnç - 10'lu Paket | AE9GJU 6JLG8

PARKER 2491FHD-4-2 Erkek Dirsek 90 Derece 1/4 İnç 1/8 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9GJU Modeli: 2491FHD-4-2Çapraz Referans: 6JLG8
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
€73.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPirinç
uymaSAE J512
Bağlantı Türüİşaret fişeği x MNPS
Flare İplik Boyutu7 / 16-24
Parlama tipiTers
Maks. Basınç1400 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüFlare İplik BoyutuParlama tipiMaks. BasınçBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 149F-10-12 Erkek Dirsek, 90 Derece, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZH 1VDZ2 149F-10-12İşaret fişeği x MNPT7 / 8-1445 Dereceleri450 - 2800 psi3 / 4 "5 / 8 "10€213.35
PARKER 149F-10-6 Erkek Dirsek, 90 Derece, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZJ 1VDZ3 149F-10-6İşaret fişeği x MNPT7 / 8-1445 Dereceleri450 - 2800 psi3 / 8 "5 / 8 "10€181.35
PARKER 149F-12-12 Erkek Dirsek, 90 Derece, 3/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZK 1VDZ4 149F-12-12İşaret fişeği x MNPT11 / 16-1445 Dereceleri450 - 2800 psi3 / 4 "3 / 4 "10€345.42
PARKER 149F-12-8 Erkek Dirsek, 90 Derece, 3/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZL 1VDZ5 149F-12-8İşaret fişeği x MNPT11 / 16-1445 Dereceleri450 - 2800 psi1 / 2 "3 / 4 "10€289.05
PARKER 149F-5-6 Erkek Dirsek, 90 Derece, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UCU 1VEA3 149F-5-6İşaret fişeği x MNPT1 / 2-2045 Dereceleri450 - 2800 psi3 / 8 "5 / 16 "10€186.81
PARKER 149F-8-12 Erkek Dirsek, 90 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UCY 1VEA8 149F-8-12İşaret fişeği x MNPT3 / 4-1645 Dereceleri450 - 2800 psi3 / 4 "1 / 2 "10€206.06
PARKER 149F-8-4 Erkek Dirsek, 90 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3UCZ 1VEA9 149F-8-4İşaret fişeği x MNPT3 / 4-1645 Dereceleri450 - 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "10€146.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 2491FHD-4-2 Erkek Dirsek 90 Derece 1/4 İnç 1/8 İnç - 10'lu Paket
€73.50 / paket