Parker 2gf-5 | Konik Conta, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | 5wrw2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 2GF-5 Konik Conta, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BTZ 5WRW2

PARKER 2GF-5 Rakor Conta, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BTZ Modeli: 2GF-5Çapraz Referans: 5WRW2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€15.49 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flare Conta
gövde MalzemesiBakır
Bağlantı Türüparlama
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç1200 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçtüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 2GF-3 Konik Conta, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BTX 5WRW0 2GF-31900 psi3 / 16 "10€15.74
PARKER 2GF-4 Konik Conta, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BTY 5WRW1 2GF-41400 psi1 / 4 "10€12.94
PARKER 2GF-6 Konik Conta, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BUA 5WRW3 2GF-61000 psi3 / 8 "10€19.46
PARKER 2GF-8 Konik Conta, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BUB 5WRW4 2GF-8750 psi1 / 2 "10€24.96
PARKER 2GF-10 Konik Conta, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BUC 5WRW5 2GF-10650 psi5 / 8 "10€37.12
PARKER 2GF-12 Konik Conta, 3/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BUD 5WRW6 2GF-12550 psi3 / 4 "10€52.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 2GF-5 Rakor Conta, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç
€15.49 / paket