Parker 304 Sıvı Hattı Filtre Kurutucu, Çelik, Sae Flare | 6x514 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 304 Sıvı Hattı Filtre Kurutucu, Çelik, 9-15/16 İnç Toplam Uzunluk, SAE Havşalı | AF2PQT 6X514

PARKER 304 Sıvı Hat Filtresi Kurutucu, Çelik, 9-15/16 İnç Toplam Uzunluk, SAE Genişletme

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PQT Model: 304Çapraz Referans: 6X514
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
€94.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Hat Filtresi Kurutucu
BağlantısıSAE Parlaması
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Kesme Uzunluğu (In.)8
Uzunluk9 15 / 16 "
Üretim Açıklama% 100 Moleküler Elek
R-22 Kapasitesi (Ton)10
TipÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sistem kirleticilerinin (su) adsorbe edilmesi için tüm CFC, HCFC ve HFC soğutucu akışkanlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır, bu daha sonra asitler oluşturabilir ve fiziksel filtreleme sağlayabilir
  • Maksimum su toplama oranlarına ve sınırsız soğutucu akışkan akışına izin veren yüzde 100 moleküler elek boncukları içerir
  • Üstün filtreleme kapasitesi sağlamak için bir fiber kap ile birlikte gelir
  • 43 serisi bağlantı parçaları ve fosfat ester bazlı hidrolik sıvılarla uyumludur
  • İki çelik örgü ve bir EPDM kauçuk kapakla birlikte geldiği için son derece dayanıklı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBağlantı boyutuUzunlukÜretim AçıklamaTipÜcret
PARKER 415 Filtre / kurutucu 5/8 İnç Flare | AA8TUA 1A524 415SAE Parlaması5 / 8 "10.187 "% 100 Moleküler ElekÇelik€140.66
PARKER 165 Filtre / kurutucu 5/8 İnç Flare | AD7FFL 4E932 165SAE Parlaması5 / 8 "6 5 / 16 "75/25 Kurutulmuş KarışımÇelik€64.09
PARKER 165S Filtre / kurutucu 5/8 İnç Lehim | AD7FFM 4E933 165SLehim5 / 8 "6 5 / 16 "75/25 Kurutulmuş KarışımÇelik€53.75
PARKER 307S Filtre / kurutucu 7/8 İnç Lehim | AD7FFN 4E934 307SLehim7 / 8 "-% 100 Moleküler ElekÇelik€97.13
PARKER 032 Filtre / kurutucu 1/4 In | AF2PQH 6X505 032SAE Parlaması1 / 4 "4.125 "% 100 Moleküler ElekÇelik€27.88
PARKER 084 Filtre / kurutucu 1/2 In | AF2PQN 6X510 084SAE Parlaması1 / 2 "6 5 / 16 "75/25 Kurutulmuş KarışımÇelik€49.64
PARKER LLD 164 Filtre / kurutucu 1/2 In | AF2PQQ 6X512 LLD 164SAE Parlaması1 / 2 "7"75/25 Kurutulmuş KarışımÇelik€59.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 304 Sıvı Hat Filtresi Kurutucu, Çelik, 9-15/16 İnç Toplam Uzunluk, SAE Genişletme
€94.33 / Adet