PARKER 3050-3-231 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç Boyut, Yüksek Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı bağlantı |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 3 / 8 " |
Bağlantı Türü | NPTF |
Akış hızı | 6 Gal / dakika |
Kilit tipi | Konular |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 230 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -22 Derece F |
Kaplama | çinko |
Conta Malzemesi | Poliüretan |
Konu Boyutu | 3 / 8-18 " |
Konu Türü | Kadın |
Valf Tipi | top |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00