Parker 370ptc-4-2 | Dişi Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Kompozit | 16w574 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 370PTC-4-2 Dişi Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZXB 16W574

PARKER 370PTC-4-2 Dişi Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Kompozit

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7ZXB Modeli: 370PTC-4-2Çapraz Referans: 16W574
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
€140.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Dirsek, 90 Derece
Hex Boyutu5 / 8 "
uzunluk0.69 "
Basınç250 PSI
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Konu Boyutu1 / 8 "
tüp Boyutu1 / 4 "
TipDOT Uydurma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 370PTC-4-2 Dişi Dirsek, 90 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Kompozit
€140.87 / paket