Parker 379ptc-8-6 | Erkek Dirsek,45 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Kompozit | 16w588 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 379PTC-8-6 Erkek Dirsek,45 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZXR 16W588

PARKER 379PTC-8-6 Erkek Dirsek, 45 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Kompozit

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7ZXR Modeli: 379PTC-8-6Çapraz Referans: 16W588
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
€291.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 45 Derece
Hex Boyutu15 / 16 "
uzunluk1.01 "
Basınç250 PSI
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Konu Boyutu3 / 8 "
tüp Boyutu1 / 2 "
TipDOT Uydurma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukKonu Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 379PTC-4-2 Erkek Dirsek,45 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZXH 16W580 379PTC-4-29 / 16 "0.64 "1 / 8 "1 / 4 "10€187.54
PARKER 379PTC-4-6 Erkek Dirsek,45 Derece, 1/4 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZXK 16W582 379PTC-4-63 / 4 "0.64 "3 / 8 "1 / 4 "10€205.55
PARKER 379PTC-6-2 Erkek Dirsek,45 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZXL 16W583 379PTC-6-23 / 4 "0.87 "1 / 8 "3 / 8 "10€231.45
PARKER 379PTC-6-6 Erkek Dirsek,45 Derece, 3/8 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZXN 16W585 379PTC-6-63 / 4 "0.87 "3 / 8 "3 / 8 "10€244.40
PARKER 379PTC-8-4 Erkek Dirsek,45 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZXQ 16W587 379PTC-8-415 / 16 "1.01 "1 / 4 "1 / 2 "10€302.96
PARKER 379PTC-8-8 Erkek Dirsek,45 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZXT 16W589 379PTC-8-815 / 16 "1.01 "1 / 2 "1 / 2 "10€296.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 379PTC-8-6 Erkek Dirsek, 45 Derece, 1/2 İnç Dış Çap, Kompozit
€291.95 / paket