Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 392P-4-4 Bağlayıcı, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AE6QRU 5UNL3

PARKER 392P-4-4 Bağlayıcı, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QRU Modeli: 392P-4-4Çapraz Referans: 5UNL3
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
€276.12 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoğaltıcı
gövde MalzemesiKrom Kaplama Pirinç
Bağlantı TürüSıkıştırma
Kaplin Boyutu1 / 4 "
Hex Boyutu5 / 8 "
uzunluk2.13 "
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.65 Derece C
Maks. Basınç150 - 300 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-17 ° C
Somun MalzemesiKrom Kaplama Pirinç
Halka MalzemesiBuna N
ShapeBölme Gövdesi
Kol MalzemesiAsetal Kopolimer
stilGeçmeli gövdeye tüp
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 175 Derece F
Dış Çap Tüp.1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Düz Geçiş / Kapatma (Düz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelShapegövde MalzemesiKaplin BoyutustilDış Çap Tüp.Hex BoyutuuzunlukMaks. İşletme basıncıpaket adetÜcret
PARKER 391P-4-2 Bağlayıcı, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AE6QRQ 5UNL0 391P-4-2Kuplör GövdesiKrom Kaplama Pirinç1 / 4 "Eklenti Kökü1 / 4 "1 / 2 "1.2910 Bar5€161.42
PARKER 391P-4-4 Bağlayıcı, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AE6QRR 5UNL1 391P-4-4Kuplör GövdesiKrom Kaplama Pirinç1 / 4 "Eklenti Kökü1 / 4 "9 / 16 "1.29150 psi5€239.15
PARKER 391P-6-4 Bağlayıcı, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AE6QRT 5UNL2 391P-6-4Kuplör GövdesiKrom Kaplama Pirinç3 / 8 "Eklenti Kökü3 / 8 "5 / 8 "1.41 "150 psi5€284.88
PARKER 392P-6-6 Bağlayıcı, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AE6QRV 5UNL4 392P-6-6Bölme GövdesiKrom Kaplama Pirinç3 / 8 "Geçmeli gövdeye tüp3 / 8 "13 / 16 "2.01 "150 psi5€348.81
PARKER 393P-4-4 Bağlayıcı, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AE6QRW 5UNL5 393P-4-4Tip Ekle ileKrom Kaplama Pirinç1 / 4 "Geçmeli gövdeye tüp1 / 4 "7 / 16 "1.12 "150 psi5€143.56
PARKER 393P-6-6 Bağlayıcı, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AE6QRX 5UNL6 393P-6-6Tip Ekle ileKrom Kaplama Pirinç3 / 8 "Geçmeli gövdeye tüp3 / 8 "1 / 2 "1.34 "150 psi5€214.31
PARKER 393PD-4-4 Bağlayıcı, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AE6QRY 5UNL7 393PD-4-4Kapatma Tipi EkleKrom Kaplama Pirinç1 / 4 "Geçmeli gövdeye tüp1 / 4 "7 / 16 "-150 psi5€254.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 392P-4-4 Bağlayıcı, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç
€276.12 / paket