Parker 3bf3-316 | Geri Yüksük Paslanmaz Çelik A-lok 3/16 İnç | 20yy05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 3BF3-316 Geri Yüksük Paslanmaz Çelik A-lok 3/16 İnç | AF7GMN 20YY05

PARKER 3BF3-316 Arka Yüksük Paslanmaz Çelik A-lok 3/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GMN Modeli: 3BF3-316Çapraz Referans: 20YY05
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
€8.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geri Yüksük
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu3 / 16 "
Bağlantı TürüA-LOK (R)
Maks. Basınç10,300 psi
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemegövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
PARKER 4BF4-B Arka Yüksük Pirinç A-lok 1 / 4in | AB2ZVK 1PZV5 4BF4-BMetalPirinç-A-LOK (R)--40 Derece ila 400 Derece F1 / 4 "€2.43
PARKER 6BF6-B Arka Yüksük Pirinç A-lok 3 / 8in | AB2ZVL 1PZV6 6BF6-BMetalPirinç-A-LOK (R)--40 Derece ila 400 Derece F3 / 8 "€2.86
PARKER 8BF8-B Geri Yüksük Pirinç A-lok 1 / 2in | AB2ZVM 1PZV7 8BF8-BMetalPirinç-A-LOK (R)--40 Derece ila 400 Derece F1 / 2 "€4.82
PARKER 10BF10-B Arka Yüksük Pirinç A-lok 5 / 8in | AB2ZVN 1PZV8 10BF10-BMetalPirinç-A-LOK (R)--40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "€5.00
PARKER 10BF10-316 Geri Yüksük 316 Paslanmaz Çelik A-lok 5 / 8in | AD7AFY 4CXN6 / 10BF10-316-GR 10BF10-316Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R)--425 Derece ila 1200 Derece F5 / 8 "€9.44
PARKER 12BF12-316 Geri Yüksük 316 Paslanmaz Çelik A-lok 3 / 4in | AD7AGG 4CXP5 / 12BF12-316-GR 12BF12-316Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R)--425 Derece ila 1200 Derece F3 / 4 "€13.43
PARKER 16BF16-316 Geri Yüksük 316 Paslanmaz Çelik A-lok 1in | AD7AGN 4CXR3 / 16BF16-316-GR 16BF16-316Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R)--425 Derece ila 1200 Derece F1"€19.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 3BF3-316 Arka Yüksük Paslanmaz Çelik A-lok 3/16 İnç
€8.01 / Adet