Parker 3gf-8 | Contalı Kaput, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | 5wrv7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 3GF-8 Contalı Kapak, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BTV 5WRV7

PARKER 3GF-8 Contalı Kapak, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BTV Modeli: 3GF-8Çapraz Referans: 5WRV7
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
€27.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mühür Kaput
gövde MalzemesiBakır
Bağlantı Türüparlama
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç750 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçtüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 3GF-4 Contalı Kapak, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BTR 5WRV4 3GF-41400 psi1 / 4 "10€19.33
PARKER 3GF-5 Contalı Kapak, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BTT 5WRV5 3GF-51200 psi5 / 16 "10€31.62
PARKER 3GF-6 Contalı Kapak, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BTU 5WRV6 3GF-61000 psi3 / 8 "10€30.70
PARKER 3GF-10 Contalı Kapak, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AE7BTW 5WRV8 3GF-10650 psi5 / 8 "10€49.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 3GF-8 Contalı Kapak, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç
€27.10 / paket