Parker 4-1/4plphbf4-b | Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Dış Çap, Nikel Kaplama Pirinç | 1ajh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-1/4PLPHBF4-B Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Dış Çap, Nikel Kaplama Pirinç | AA8VRG 1AJH2

PARKER 4-1/4PLPHBF4-B Rakor, 1/4 İnç Dış Çap, Nikel Kaplı Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8VRG Model: 4-1 / 4PLPHBF4-BÇapraz Referans: 1AJH2
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
€65.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Bağlantı TürüNPTF, UNF, BSPT, BSPP
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.93 Derece C
Maks. Basınç300 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-18 ° C
Boru Boyutu1 / 4 "
Halka MalzemesiSS
Conta MalzemesiNitril
ShapeBağlayıcı
stilBorudan Boruya
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F
Dış Çap Tüp.1 / 4 "
tüp Boyutu1 / 4 "
vakum Basınç28 inç-Hg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap Tüp.gövde MalzemesiHex Boyututüp BoyutuMaks. İşletme basıncıMin. Çalışma sıcaklığı.Boru BoyutuShapepaket adetÜcret
PARKER 165PLP-8 Bağlantı Elemanı, 1/2 İnç Dış Çap, Nikel Kaplama Pirinç | AA8VRD 1AJG6 165PLP-81 / 2 "Nikel kaplamalı pirinç-1 / 2 "300 psi-18 ° C-90 Derece Dirsek10€197.79
PARKER 4-3/8PLPHBF4-B Bağlantı Elemanı, 1/4 İnç Dış Çap, Nikel Kaplama Pirinç | AA8VRV 1AJJ5 4-3 / 8PLPHBF4-B1 / 4 "Nikel kaplamalı pirinç7 / 8 "1 / 4 "300 psi-18 ° C3 / 8 "Bağlayıcı10€81.52
PARKER 8-1/2PLPHBF4-B Bağlantı Elemanı, 1/2 İnç Dış Çap, Nikel Kaplama Pirinç | AA8VRZ 1AJJ9 8-1 / 2PLPHBF4-B1 / 2 "Nikel kaplamalı pirinç1-1 / 16 "1 / 2 "300 psi-18 ° C1 / 2 "Bağlayıcı10€144.64
PARKER 62PLPBH-6 Bağlantı Elemanı, 3/8 İnç Dış Çap, Nikel Kaplama Pirinç | AA8VTN 1AJL4 62PLBH-63 / 8 "Nikel kaplamalı pirinç7 / 8 "3 / 8 "300 psi-18 ° C-gemi bölmesi10€159.80
PARKER W169PLP-2-4 Bağlantı Elemanı, 1/8 İnç Dış Çap, Nikel Kaplama Pirinç | AA8VTY 1AJN4 W169plp-2-41 / 8 "Nikel kaplamalı pirinç9 / 16 "1 / 8 "300 psi-18 ° C1 / 4 "90 Derece Dirsek Döner10€134.51
PARKER W169PLP-8-6 Bağlantı Elemanı, 1/2 İnç Dış Çap, Nikel Kaplama Pirinç | AA8VUP 1AJR1 W169plp-8-61 / 2 "Nikel kaplamalı pirinç3 / 4 "1 / 2 "300 psi-18 ° C3 / 8 "90 Derece Dirsek Döner10€200.72
PARKER W169PLPNS-8-8 Bağlantı Elemanı, 1/2 İnç Dış Çap, Nikel Kaplama Pirinç | AA8VUW 1AJR7 W169PLPNS-8-81 / 2 "Nikel kaplamalı pirinç-1 / 2 "300 psi-18 ° C1 / 2 "90 Derece Dirsek10€116.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-1/4PLPHBF4-B Rakor, 1/4 İnç Dış Çap, Nikel Kaplı Pirinç
€65.89 / paket