Parker 4-2 Ra-ss Azaltma Adaptörü, 1.2 İnç Uzunluk | 1dfx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-2 RA-SS Redüksiyon Adaptörü, 316 SS Yapı, 3/4 İnç Altıgen Boyut | AA9HMP 1DFX8

PARKER 4-2 RA-SS Redüksiyon Adaptörü, 316 SS Yapı, 3/4 İnç Altıgen Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HMP Modeli: 4-2 RA-SSÇapraz Referans: 1DFX8
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
€32.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüksiyon Adaptörü
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç6600 psi
Boru Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Enstrümantasyon, proses kontrolü ve sıhhi tesisat uygulamalarında sızıntısız bağlantı için üretilmiştir
  • Ek güç için haddelenmiş erkek dişler ve hasar önleme için korumalı açıkta kalan dişler
  • 316 paslanmaz çelikten daha iyi korozyon direnci için 304 paslanmaz çelik yapı
  • Tees, dirsekler ve haçlar için düz bağlantı ve dövme çubuk stoğundan işlenmiş

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
PARKER 12-4 RA-SS Redüksiyon Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/4 In | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€132.89
PARKER 12-6 RA-SS Redüksiyon Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 3/8 In | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€132.33
PARKER 12-8 RA-SS Redüksiyon Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/2 In | AA6PVA 14M046 12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€114.69
PARKER 12-12 RA-SS Redüksiyon Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik 3/4 In | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€150.69
PARKER 6-2 RA-SS Redüksiyon Adaptör Borusu 3/8 x 1/8 İnç Hex 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€41.61
PARKER 6-4 RA-SS Redüksiyon Adaptör Borusu 3/8 x 1/4 In | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€40.41
PARKER 8-2 RA-SS Redüksiyon Adaptör Borusu 1/2 x 1/8 In | AA9HMT 1DFY2 8-2 RA-SSFNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 8"€67.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-2 RA-SS Redüksiyon Adaptörü, 316 SS Yapı, 3/4 İnç Altıgen Boyut
€32.39 / Adet