Parker 4-2 Vbz-ss | Dirsek 45 Paslanmaz Çelik Cpi XM 1/4 İnç X 1/8 İnç | 20yz41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-2 VBZ-SS Dirsek 45 Paslanmaz Çelik Cpi x M 1/4 İnç x 1/8 İnç | AF7GUH 20YZ41

PARKER 4-2 VBZ-SS Dirsek 45 Paslanmaz Çelik Cpi x M 1/4 İnç x 1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GUH Modeli: 4-2 VBZ-SSÇapraz Referans: 20YZ41
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
€78.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 45 Derece
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüCPI (TM) x MNPT
Hex Boyutu9 / 16 "
Maks. Basınç10,300 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307225000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-4 VBZ-SS Dirsek 45 Paslanmaz Çelik Cpi x M 1/4 İnç | AF7GUL 20YZ45 4-4 VBZ-SS1 / 4 "€80.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-2 VBZ-SS Dirsek 45 Paslanmaz Çelik Cpi x M 1/4 İnç x 1/8 İnç
€78.34 / Adet