Parker 4-4-4 Ft-b | Dişi Tee Pirinç 1/4 İnç Fnpt | 1dgk6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-4-4 FT-B Dişi T Pirinç 1/4 İnç Fnpt | AA9HTY 1DGK6

PARKER 4-4-4 FT-B Dişi Te Pirinç 1/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HTY Modeli: 4-4-4 FT-BÇapraz Referans: 1DGK6
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
€58.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu3 / 4 "
uzunluk0.88 "
Maks. Basınç3000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 6-6-6 FT-B Dişi T Pirinç 3/8 İnç Fnpt | AA9HTZ 1DGK7 6-6-6 MS-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "€95.09
PARKER 8-8-8 FT-B Dişi T Pirinç 1/2 İnç Fnpt | AA9HUA 1DGK8 8-8-8 MS-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "€116.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-4-4 FT-B Dişi Te Pirinç 1/4 İnç Fnpt
€58.33 / Adet