Parker 4-4-4 Mbt-b | Erkek Branş Tee Pirinç 1/4 İnç Mnpt | 1dgn6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-4-4 MBT-B Erkek Branşman T Pirinç 1/4 İnç Mnpt | AA9HUT 1DGN6

PARKER 4-4-4 MBT-B Erkek Branşman T Pirinç 1/4 İnç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HUT Modeli: 4-4-4 MBT-BÇapraz Referans: 1DGN6
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
€69.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Şube Tee
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x MNPT
Hex Boyutu3 / 4 "
uzunluk0.88 x 1.09 "
Maks. Basınç3000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 6-6-6 MBT-B Erkek Branşman Tee Pirinç 3/8 İnç Mnpt | AA9HUU 1DGN7 6-6-6 MBT-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€102.02
PARKER 8-8-8 MBT-B Erkek Branşman Tee Pirinç 1/2 İnç Mnpt | AA9HUV 1DGN8 8-8-8 MBT-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "€121.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-4-4 MBT-B Erkek Branşman T Pirinç 1/4 İnç Mnpt
€69.21 / Adet