Parker 4-4-4 Mbt-s | Şube Tee Karbon Çelik 1/4 İnç Mnpt | 1dgn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-4-4 MBT-S Dal T Karbon Çelik 1/4 İnç Mnpt | AA9HUW 1DGN9

PARKER 4-4-4 MBT-S Branşman Te Karbon Çelik 1/4 İnç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HUW Modeli: 4-4-4 MBT-SÇapraz Referans: 1DGN9
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
€24.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şube Tee
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x MNPT
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç6000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307995060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 8-8-8 MBT-S Dal T Karbon Çelik 1/2 İnç Mnpt | AA9HUY 1DGP2 8-8-8 MBT-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€52.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-4-4 MBT-S Branşman Te Karbon Çelik 1/4 İnç Mnpt
€24.12 / Adet