Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-4-4 SBU-SS Dal Tee 316 Paslanmaz Çelik Sıkıştırma x M 1 / 4in | AA9HJV 1DDL6

PARKER 4-4-4 SBU-SS Branşman T 316 Paslanmaz Çelik Sıkıştırma x M 1/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HJV Modeli: 4-4-4 SBU-SSÇapraz Referans: 1DDL6
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
€133.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Şube Tee
Temel malzemeMetal
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 4-18
Bağlantı TürüSıkıştırma x MNPT
Maks. Basınç5000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp Boyutugövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 4-4-4 SBU-S Dal T Çinko Kaplamalı Çelik Sıkıştırma x M 1 / 4in | AA9HJL 1DDK4 4-4-4 SBU-S1 / 4 "Çinko kaplamalı çelik-Sıkıştırma x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 Derece ila 500 Derece F€47.62
PARKER 5 SBU-S Dal T Çinko Çelik Sıkıştırma x M 5 / 16in x 1 / 8in | AA9HJM 1DDK5 5 SBU-S5 / 16 "Çinko kaplamalı çelik-Sıkıştırma x MNPT-5000 psi1 / 8 "-65 Derece ila 500 Derece F€108.40
PARKER 6 SBU-S Dal T Çinko Çelik Sıkıştırma x M 3 / 8in x 1 / 4in | AA9HJN 1DDK6 6 SBU-S3 / 8 "Çinko kaplamalı çelik-Sıkıştırma x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 Derece ila 500 Derece F€38.72
PARKER 12 SBU-S Branşman Tee Çinko Kaplamalı Çelik Sıkıştırma x M 3 / 4in | AA9HJR 1DDL1 12 SBU-S3 / 4 "Çinko kaplamalı çelik-Sıkıştırma x MNPT-4000 psi3 / 4 "-65 Derece ila 500 Derece F€118.98
PARKER 2 SBU-SS Branşman Tee 316 Paslanmaz Çelik Sıkıştırma x M 1 / 8in | AA9HJT 1DDL4 2 SBU-SS1 / 8 "316 Paslanmaz Çelik1 / 8-27Sıkıştırma x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 Derece ila 1200 Derece F€253.31
PARKER 4 SBU-SS Branşman Tee 316 Paslanmaz Çelik Sıkıştırma x M 1/4 İnç x 1 / 8in | AA9HJU 1DDL5 4 SBU-SS1 / 4 "316 Paslanmaz Çelik1 / 8-27Sıkıştırma x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 Derece ila 1200 Derece F€237.38
PARKER 6 SBU-SS Branşman Tee 316 Paslanmaz Çelik Sıkıştırma x M 3 / 8in x 1 / 4in | AA9HJW 1DDL7 6 SBU-SS3 / 8 "316 Paslanmaz Çelik1 / 4-18Sıkıştırma x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 Derece ila 1200 Derece F€96.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-4-4 SBU-SS Branşman T 316 Paslanmaz Çelik Sıkıştırma x M 1/4 inç
€133.11 / Adet