Parker 4-4 Fhc-s | Altıgen Kaplin Karbon Çelik 1/4 İnç Fnpt | 1dgd4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-4 FHC-S Altıgen Kaplin Karbon Çelik 1/4 İnç Fnpt | AA9HQN 1DGD4

PARKER 4-4 FHC-S Altıgen Kaplin Karbon Çelik 1/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9HQN Modeli: 4-4 FHC-SÇapraz Referans: 1DGD4
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
€19.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kaplin
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç7000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307923030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 6-6 FHC-S Altıgen Kaplin Karbon Çelik 3/8 İnç Fnpt | AA9HQQ 1DGD6 6-6 FHC-S7 / 8 "5600 psi3 / 8 "€17.40
PARKER 8-8 FHC-S Altıgen Kaplin Karbon Çelik 1/2 İnç Fnpt | AA9HQU 1DGD9 8-8 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "€24.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-4 FHC-S Altıgen Kaplin Karbon Çelik 1/4 İnç Fnpt
€19.25 / Adet