Parker 4-4 Ra-ss | Redüksiyon Adaptörü 1/4 İnç X 1/4 İnç 6600 Psi | 20yz99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-4 RA-SS Redüksiyon Adaptörü 1/4 İnç x 1/4 İnç 6600 Psi | AF7GWV 20YZ99

PARKER 4-4 RA-SS Redüksiyon Adaptörü 1/4 İnç x 1/4 İnç 6600 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GWV Modeli: 4-4 RA-SSÇapraz Referans: 20YZ99
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
€34.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
SınıfBoru montajı
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç6600 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı6600 psi
Delik Sayısı1
Dış Çap.1 / 4 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 2-2 RA-SS Redüksiyon Adaptörü Paslanmaz Çelik | AE6QQL 5UNG7 2-2 RA-SSPaslanmaz çelikFNPT x MNPT5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€23.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-4 RA-SS Redüksiyon Adaptörü 1/4 İnç x 1/4 İnç 6600 Psi
€34.77 / Adet