Parker 4 Cp-ss | Başlık Boru Boyutu 1/4 İnç Altıgen Boyut 3/4 | 1dgr1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4 CP-SS Kapaklı Boru Boyutu 1/4 İnç Altıgen Boyut 3/4 | AA9HVF 1DGR1

PARKER 4 CP-SS Başlıklı Boru Boyutu 1/4 İnç Altıgen Boyut 3/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HVF Modeli: 4 CP-SSÇapraz Referans: 1DGR1
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
€25.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç6600 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 2 CP-SS Kapaklı Boru Boyutu 1/8 İnç Altıgen Boyut 9/16 | AA9HVE 1DGP9 2 CP-SS9 / 16 "6400 psi1 / 8 "€27.75
PARKER 6 CP-SS Kapaklı Boru Boyutu 3/8 İnç Altıgen Boyut 7/8 | AA9HVG 1DGR2 6 CP-SS7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€32.45
PARKER 8 CP-SS Kapaklı Boru Boyutu 1/2 İnç Altıgen Boyutu 1 1/16 | AA9HVH 1DGR3 8 CP-SS1-1 / 16 "5200 psi1 / 2 "€44.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4 CP-SS Başlıklı Boru Boyutu 1/4 İnç Altıgen Boyut 3/4
€25.33 / Adet