Parker 4 Hlo'lar | Rakor Çinko Kaplamalı Çelik Orflar X Orflar 1/4in | 1xcc2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4 HLO-S Union Çinko Kaplamalı Çelik Orf x Orf 1 / 4in | AB4DRD 1XCC2

PARKER 4 HLO-S Birleşik Çinko Kaplamalı Çelik Orf x Orf 1/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4DRD Modeli: 4 HLO-SÇapraz Referans: 1XCC2
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
€11.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Bağlantı TürüORFS x ORFS
Maks. Basınç9200 psi
Sıcaklık. menzil-30 ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçTemel malzemegövde MalzemesiSıcaklık. menziltüp BoyutuSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex Boyutupaket adetÜcret
PARKER 62 PMT-6 Birliği 3/8 inç | AA3GKY 11K689 62PMT-6----40 ila 200 Derece F3 / 8 "---1€15.59
PARKER 62 PMT-8 Rakor 1/2 Giriş | AA3GLA 11K691 62PMT-8----40 ila 200 Derece F1 / 2 "---1€19.67
PARKER 62 PMT-10 Birliği 5/8 In | AA3GLB 11K692 62PMT-10----40 ila 200 Derece F5 / 8 "---1€28.30
TEKLİF TALEBİ
PARKER 10SC10-B Birlik Pirinç A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZUR 1PZT6 10SC10-B-MetalPirinç-40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)15 / 16 "1€61.54
PARKER 10-10 HBZ-B Birlik Pirinç Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZWR 1PZY9 10-10 HBZ-B-MetalPirinç-40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)15 / 16 "1€64.54
PARKER 4SC4-S Union Karbon Çelik Sıkıştırma 1 / 4in | AB4CJZ 1WVU9 4SC4-S8000 psiMetalKarbon çelik-20 Derece ila 800 Derece F1 / 4 "-Sıkıştırma1 / 2 "1€25.78
PARKER 6 HLO-S Union Çinko Kaplama Çelik Orf x Orfs 3 / 8in | AB4DRE 1XCC4 6 HLO-S9200 psiMetalÇinko kaplamalı çelik-30 ila 250 Derece F3 / 8 "-ORFS x ORFS-1€10.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4 HLO-S Birleşik Çinko Kaplamalı Çelik Orf x Orf 1/4 inç
€11.29 / Adet