Parker 4 Ph-s | İçi Boş Altıgen Fiş Karbon Çelik Mnpt | 1dgu8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4 PHH-S Delikli Altıgen Tapa Karbon Çelik Mnpt | AA9HWH 1DGU8

PARKER 4 PHH-S İçi Boş Altıgen Fiş Karbon Çelik Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HWH Modeli: 4 PHH-SÇapraz Referans: 1DGU8
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
€8.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İçi Boş Hex Fiş
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu1 / 4 "
Maks. Basınç8000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.19
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüHex Boyutu+Maks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 6 PHH-S Delikli Altıgen Tapa Karbon Çelik Mnpt | AA9HWJ 1DGU9 6 PHH-SKarbon çelikMnpt5 / 16 "İçi Boş Hex Fiş7600 psi3 / 8 "-20 Derece ila 800 Derece F€8.33
PARKER VSTI22X1.5EDCF Banko Fiş, M 22x1.5 Bağlantı Boyutu | AC7ZQJ 39A346 VSTI22X1.5EDCFKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon Çelikmetrik25 / 64 "fiş5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 Derece ila 250 Derece F€21.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4 PHH-S İçi Boş Altıgen Fiş Karbon Çelik Mnpt
€8.30 / Adet