Parker 4 Phh-ss | İçi Boş Altıgen Fişli Boru Boyutu 1/4 In | 1dgu3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4 PHH-SS Delikli Altıgen Fişli Boru Boyutu 1/4 inç | AA9HWC 1DGU3

PARKER 4 PHH-SS İçi Boş Altıgen Tapa Boru Boyutu 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HWC Modeli: 4 PHH-SSÇapraz Referans: 1DGU3
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
€23.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İçi Boş Hex Fiş
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu1 / 4 "
Maks. Basınç7500 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 2 PHH-SS Delikli Altıgen Fişli Boru Boyutu 1/8 In | AA9HWB 1DGU2 2 PHH-SS3 / 16 "9100 psi1 / 8 "€20.63
PARKER 6 PHH-SS Delikli Altıgen Tapa Boru Boyutu 3/8 In | AA9HWD 1DGU4 6 PHH-SS5 / 16 "7200 psi3 / 8 "€43.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4 PHH-SS İçi Boş Altıgen Tapa Boru Boyutu 1/4 In
€23.47 / Adet