Parker 4010-2p | Nipel, 1/4 İnç Boyut, Çelik | 31a940 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4010-2P Nipel, 1/4 İnç Boyut, Çelik | AC4XTT 31A940

PARKER 4010-2P Nipel, 1/4 İnç Boy, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4XTT Modeli: 4010-2PÇapraz Referans: 31A940
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
€19.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüNPTF
BitişChromium 6 Ücretsiz
Akış hızı3 Gal / dakika
uzunluk1 31 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. İşletme basıncı3000 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç3000 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker Kavşağı4010-2P
Pioneer Kavşağı4010-2P
Boru Boyutu NPT1 / 4 "
Kaplamaçinko
Conta MalzemesiNitril
stilkukla
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 4-18 "
Konu TürüKadın
TipKuplör Erkek Yarım
UPC0767908184286
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8481200050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Parker 4000 Serisi hızlı bağlantı elemanları ile kullanılmak üzere tasarlanmış hızlı kaplinli hidrolik nipel; tarım makineleri ve hidrolik aletler / yükleyicilerde çift kapatma uygulamaları için ideal
  • 3000 psi'ye kadar basınç işleme kapasiteleriyle gelişmiş dayanıklılık için kilitli bilye mekanizmasına sahiptir
  • ISO 1 uyumlu uç ve nipelleri kabul etmek için 4/5675 inç gövde boyutuna sahip çinko kaplamalı çelik yapı
  • Buna ek olarak sızdırmazlık malzemesi, maksimum 3 GPM akış hızıyla sıkı bir bağlantı sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf TasarımıVücut ölçüsüBağlantı TürüAkış hızıuzunlukParker KavşağıstilKonu BoyutuÜcret
PARKER 4010-3P Nipel, 3/8 İnç Boyut, Çelik | AC4XTU 31A941 4010-3Pkukla3 / 8 "NPTF6 Gal / dakika1 39 / 64 "4010-3Pkukla3 / 8-18 "€27.37
PARKER 4010-6P Nipel, 1 İnç Boyut, Çelik | AC4XTV 31A942 4010-6Pkukla1"NPTF50 Gal / dakika2 51 / 64 "4010-6Pkukla1-11 1 / 2 "€85.60
PARKER 4010-T6 Nipel, 1/4 İnç Boyut, Çelik | AC4XTW 31A943 4010-T6top1 / 4 "ORB3 Gal / dakika1 39 / 64 "4010-T6kukla9 / 16-18€30.06
PARKER 4110-5 Nipel, 3/4 İnç Boyut, Çelik | BX2JLA 4110-5-3 / 4 "NPTF28 Gal / dakika--top3 / 4-14 "€45.26
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4010-2P Nipel, 1/4 İnç Boy, Çelik
€19.92 / Adet