Parker 40cn210qm250n4n41 | Hidrolik Basınç Filtresi, Çift Uzunluk, 50 Gpm Nominal Akış, 1000 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 40CN210QM250N4N41 Hidrolik Basınç Filtresi, Çift Uzunluk, 50 gpm Nominal Akış, 1000 PSI Maks. Basınç | CT7HEL 4VA86

PARKER 40CN210QM250N4N41 Hidrolik Basınç Filtresi, Çift Uzunluk, 50 gpm Nominal Akış, 1000 PSI Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT7HEL Model: 40CN210QM250N4N41Çapraz Referans: 4VA86
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
€465.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Basınç Filtresi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.4
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
PARKER 932655Q Hidrolik Filtre Elemanı, Çift Uzunluk, 1000 PSI Maks. Basınç, Fiberglas | CT7GKM 4VA88 932655QHidrolik Filtre Elemanı€204.66
PARKER 932651Q Hidrolik Filtre Elemanı, Tek Uzunluk, 1000 PSI Maks. Basınç, Fiberglas | CT7GKV 4VA87 932651QHidrolik Filtre Elemanı€151.16
PARKER 925580Q Hidrolik Filtre Elemanı, Tek Uzunluk, 3000 PSI Maks. Basınç, Fiberglas | CT7GKW 5W353 925580QHidrolik Filtre Elemanı€99.97
PARKER 925385 Hidrolik Filtre Elemanı, Tek Uzunluk, 3000 PSI Maks. Basınç, Kağıt, 20 GPM Maks. Akış | CT7GKX 5W283 925385Hidrolik Filtre Elemanı€84.62
PARKER 922624 Hidrolik Filtre Elemanı, Tek Uzunluk, 3000 PSI Maks. Basınç, Kağıt, 50 GPM Maks. Akış | CT7GKY 5W720 922624Hidrolik Filtre Elemanı€128.36
PARKER 925574 Hidrolik Filtre Elemanı, Tek Uzunluk, 3000 PSI Maks. Basınç, Paslanmaz Çelik | CT7GKZ 5W378 925574Hidrolik Filtre Elemanı€311.68
PARKER 932624Q Hidrolik Filtre Elemanı, Tek Uzunluk, 3000 PSI Maks. Basınç, Fiberglas | CT7GLA 5W721 932624QHidrolik Filtre Elemanı€155.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 40CN210QM250N4N41 Hidrolik Basınç Filtresi, Çift Uzunluk, 50 gpm Nominal Akış, 1000 PSI Maks. Basınç
€465.40 / Adet