Parker 410931000 | Manuel Valf Düğmesi 1/8 Npt 4 Yollu | 3fdz6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 410931000 Manuel Vana Butonu 1/8 Npt 4 Yollu | AC9ANY 3FDZ6

PARKER 410931000 Manuel Valf Düğmesi 1/8 Npt 4 Yollu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9ANY Model: 410931000Çapraz Referans: 3FDZ6
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
€289.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşDüğme / Manuel
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
gövde MalzemesiAlüminyum
Hacim Katsayısı0.2
BağlantısıNPT
Maks. Basınç150 psi
Toplam yükseklik1.25 "
Uzunluk5"
toplam Genişlik1 / 2 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 175 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8482200080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAktüatör / Dönüşgövde MalzemesiBoru BoyutuSıcaklık. menzilCFMHacim KatsayısıMaks. BasınçÜcret
PARKER 422CT021K Manuel Valf Ayak Pedalı 3/8 Npt 4 Yollu | AC9AHM 3FDF7 422CT021K2.25 "Ayak Pedalı / YayAlüminyum3 / 8 "0 Derece ila 140 Derece F-2.9150 psi€723.49
PARKER 422CS021K Manuel Vana Kolu 3/8 Npt 4 Yollu | AC9AHN 3FDG1 422CS021K1.25 "Kol / YayAlüminyum3 / 8 "0 Derece ila 140 Derece F-2.9150 psi€560.94
PARKER 422CS021W Manuel Vana Kolu 3/8 Npt 4 Yollu | AC9AHP 3FDG2 422CS021W1.25 "Kaldıraç / TetikAlüminyum3 / 8 "0 Derece ila 140 Derece F-2.9150 psi€609.56
PARKER 422CR021K Manuel Vana Kolu 3/8 Npt 4 Yollu | AC9AHQ 3FDG3 422CR021K2.25 "Kol / YayAlüminyum3 / 8 "0 Derece ila 140 Derece F-2.9150 psi€599.77
PARKER 422CR021W Manuel Vana Kolu 3/8 Npt 4 Yollu | AC9AHR 3FDG4 422CR021W2.25 "Kaldıraç / TetikAlüminyum3 / 8 "0 Derece ila 140 Derece F-2.9150 psi€617.23
PARKER 410811000 Manuel Vana Geçişi 1/8 Npt 4 Yollu | AC9ANW 3FDZ4 4108110001 / 2 "Geçiş / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€284.25
PARKER 410411000 Manuel Vana Buton Geri Dönüşü 1/8 Npt 4 Yollu | AC9ANX 3FDZ5 4104110001 / 2 "Düğme / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€264.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 410931000 Manuel Valf Düğmesi 1/8 Npt 4 Yollu
€289.59 / Adet